大阪魂
7マーク六角ボルト 全ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(1500個)
1箱(800個)
1箱(500個)
1箱(350個)
ねじの呼び
M6
M5
M6
長さ(mm)
30
15
16
20
25
30
40
50
8
10
12
14
22
35
ねじピッチ
1
0.8
1
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
44053703
品番
M6×30
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
材質
鉄
寸法H(mm)
4
寸法S(mm)
10
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目