※着用例

132 牛床革 オイルマジック 132 ユニワールド 44054116 132 牛床革 オイルマジック 132 ユニワールド 44054116 132 牛床革 オイルマジック 132 ユニワールド 44054116 132 牛床革 オイルマジック 132 ユニワールド 44054116

牛床革 オイルマジック 132

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 44054116 品番 132
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
サイズL 全長(cm)22.5 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)11 手のひらまわり(cm)22 材質牛床革 アテ有無アテ無 入数(双)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする