レジ袋 バイオハンドハイパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 44054528 品番 弁当用 小
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。お弁当のテイクアウトに最適な、マチが広めで高さが低めの規格です。中身が透けにくいベージュ色。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。買い物客に有償でお渡しすることも考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質HDPE+バイオマス25%着色原反 幅(mm)220/全体350 厚さ(mm)0.012 ベージュ 高さ(mm)350 タイプハンガー 印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。 マチ(mm)130 エンボス加工表面エンボス加工あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする