タカショー
タカショーの バルコニーまわり
タカショーの ガーデンライト
タカショーの ガーデンライト用オプション
防雨型 屋外用延長ケーブル 1500W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44054633
品番
LSO-07
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
イルミネーションなど屋外の電気配線に使える防雨キャップ付き延長ケーブルです。
丈夫で安全な二重被覆です。
用途
屋外用 電気配線 イルミネーションなど
材質
塩化ビニル樹脂
質量(g)
約1300
コード長さ(m)
約10
最大消費電力(W)
約1500
注意
※完成品