タカショー
タカショーの バルコニーまわり
タカショーの ガーデンライト
タカショーの ガーデンライト用オプション
防雨型 屋外用2分岐ケーブル 1500W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44054649
品番
LSO-22
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
イルミネーションなど屋外の電気配線に。
1つのコンセントから2口に分岐している防雨キャップ付きの延長ケーブルです。
丈夫で安全な二重被覆です。
用途
屋外用 電気配線 イルミネーションなど
仕様
2又
材質
塩化ビニル樹脂
質量(g)
約500
コード長さ(m)
約1
最大消費電力(W)
約1500
注意
※完成品