タカショー
タカショーの バルコニーまわり
タカショーの ガーデンライト
タカショーの ガーデンライト用オプション
防雨型 屋外用3分岐ケーブル 1500W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44054658
品番
LSO-23
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
イルミネーションなど屋外の電気配線に。
1つのコンセントから3口に分岐している防雨キャップ付きの延長ケーブルです。
丈夫で安全な二重被覆です。
用途
屋外用 電気配線 イルミネーションなど
仕様
3又
材質
塩化ビニル樹脂
質量(g)
約600
コード長さ(m)
約1.1
最大消費電力(W)
約1500
注意
※完成品