- メガホン 防水タイプ モノタロウ 44054694

 

- メガホン 防水タイプ モノタロウ 44054694
- メガホン 防水タイプ モノタロウ 44054694
- メガホン 防水タイプ モノタロウ 44054694
- メガホン 防水タイプ モノタロウ 44054694
- メガホン 防水タイプ モノタロウ 44054694
モノタロウ

メガホン 防水タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1台注文コード44054694品番-
販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

IPX5相当の防水機能を備えた大型タイプ、大出力のメガホンです。
マイク機能に加えて、サイレン音・ホイッスル音の2つの機能を兼ね備えています。
ストラップ付きなので肩に掛けたり、吊り下げての保管ができます。

用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。種類ハンドタイプ有効距離(m)約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)最大出力(W)30付属品ストラップ(最長約440mm)材質(本体)ABS、ゴム、(ストラップ)ナイロン長さ(mm)(把手)約110質量(g)約860(電池を除く)寸法(幅W×奥行D)(mm)約210×330定格出力(W)20機能マイク、サイレン(外国パトカー音)、ホイッスル音使用電池単3形アルカリ乾電池×6本(別売)防水性IPX5
取扱説明書:(0.7MB)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※人やペットの耳の近くで絶対に使用しないでください。鼓膜を損傷するおそれがあります。
※古い電池と新しい電池または異種の電池と混用して使用しないでください。
※高温の場所またはその近くで使用しないでください。製品が変形したり、故障したりするおそれがあります。
※本製品に打撃を与えないでください。故障の原因になります。
※キャッシュカードなど、磁気を帯びているものに近づけないでください。製品に影響を及ぼすことがあります。
※本製品を分解したり、改造しないでください。故障やケガの原因となります。
※IPX5相当の防水性はありますが、大雨の中での使用や水没はさせないでください。故障の原因となります。
※電池の液漏れを防ぐために、以下を必ずお守りください。
●電池の仕様指示に従って正しくご使用ください。
●電池の+/-を本製品に正しく入れてください。
●ご使用後、必ず電源スイッチを「切」にしてください。
●電池の液漏れを定期的に点検してください。
●使い切った電池は、すぐに本体から取り出してください。
●長い期間で使用しない場合は、電池を本体から取り出して保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44054694
2023-11-10
用途: 屋外作業時
サービス業

使い始めのうちはもちろん良かったのですが、およそ一年八ヶ月後経って、メガホンから発する声が音割れがひどく、何を言ってるのか聞き取りづらい状態に陥ってしまいました。毎日使っているわけでもなく、月に二回とか三回ぐらいの頻度でしたが、このような状態になってしまい困惑しています。

1が参考にしています
対象商品 : 44054694
2022-04-27
用途: 発破作業時に

こちらのメガホンは防水で、サイズもお値段もお手ごろで、音も良く響きますし購入して良かったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする