名古屋製綱
名古屋製綱の ロープ、ヒモ
名古屋製綱の ビニロンロープ
クレモナロープ(黒)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
44055035
品番
4mm×200m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
長さ(m)
200
太さ(Φmm)
4
質量(kg)
2
材質
クレモナ(ビニロン)
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応