名古屋製綱
名古屋製綱の ロープ、ヒモ
名古屋製綱の ビニロンロープ
クレモナロープ(黒)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
44055053
品番
6mm×200m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
長さ(m)
200
太さ(Φmm)
6
質量(kg)
4.5
材質
クレモナ(ビニロン)
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応