画像準備中

naxシリコンオフ低帯電性

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード44055464 品番1006613
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

naxシリコンオフ低帯電性は、従来品であるシリコンオフより帯電性が低く、静電気が発生しにくい塗面調整剤です。
1.ワックス・シリコン・油などの汚れをきれいに取り除き、使用後に不純物を残しません。
2.低帯電性物体ですので、静電気が起きにくく、静電気火花による火災の危険性が軽減されます。特に空気が乾燥する冬場に最適です。
3.静電気によって付着するほこりが少なくなります。
4.プラスチック製品の脱脂に最適です。

用途
使用方法:
1.きれいなウエスに浸し、被塗装面を1〜2回完全に拭き、乾かないうちにウエスで拭き取ります。
2.モール際やゴムの周辺部など、拭き取りにくい部分は、柔らかいブラシに浸して汚れを取り出し、ウエスで拭き取って下さい。
3.naxシリコンオフ低帯電性を浸したウエスを塗膜の上に長時間放置しておくと、塗膜が軟化する恐れがありますので、ご注意ください。
4.換気にはくれぐれもご注意ください。
タイプ遅乾型 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする