NK207K 観音扉型金網台車 エヌケーキャリーキャスター 44055735 NK207K 観音扉型金網台車 エヌケーキャリーキャスター 44055735

観音扉型金網台車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44055735 品番NK207K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

金網は観音扉型金網で扉は床面から左右に大きく開き荷物の積み降ろし作業が楽にできます。開口時の扉は、側面に並行するまで開き、作業時邪魔になりません。扉は使用シーンにより着脱が可能です。使用車輪は床面汚染に配慮したグレーゴムベアリング入り車輪を使用しています。*特許取得商品です。*オプションで安全性と操作性に優れたフットブレーキ(NS-20ST)が選択できます。*組立式。但し、キャスターは取付済です。*組立説明書在中

積載荷重(kg)250 荷台寸法(幅)(mm)515 荷台寸法(奥行)(mm)815 床面高さ(mm)193 車輪径(Φmm)130 質量(kg)23 用途運搬保管業務全般 ハンドル高さ(mm)878 金網高さ(mm)500 内寸法(縦×横)(mm)金網:460×780
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする