KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
スクリューエキストラクター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44056329
品番
49-6
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
寸法(mm)
(下穴)12
全長(mm)
85
質量(kg)
0.1
先端径(mm)
10
軸外径(Φmm)
15
シャンクサイズ(mm)
12.1
ボルト寸法
(対応)18-24mm
適応ボルトサイズ
3/4-1インチ