超硬ツイストドリルPOSICUT

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)14 注文コード44058404 品番50830-14.00
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はドリル径など113種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)14 溝長(mm)52 全長(mm)107 シャンク径(Φmm)14 刃数2枚 先端角(°)118 ねじれ角(°)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする