SPHINX
SPHINXの ドリル
SPHINXの 超硬ドリル
SPHINXの 超硬エンドミルシャンク
超硬ツイストドリルPOSICUT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
20
注文コード
44058465
品番
50830-20.00
参考基準価格(税別)
¥81,700
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
20
溝長(mm)
64
全長(mm)
131
シャンク径(Φmm)
20
刃数
2枚
先端角(°)
118
ねじれ角(°)
35