SPHINX
SPHINXの ドリル
SPHINXの ハイスドリル
SPHINXの ハイスその他ドリル
超硬ドリルリーマーTRICUT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44058474
品番
55654-3.175
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
3.175
全長(mm)
49
刃長(mm)
17
刃数
3枚
先端角(°)
140
ねじれ角(°)
35