SPHINX
SPHINXの ドリル
SPHINXの ハイスドリル
SPHINXの ハイスその他ドリル
超硬マイクロドリルSPIREC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
44058508
品番
50699-0.10
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
刃径(mm)
0.1
シャンク径(mm)
1
全長(mm)
25
溝長(mm)
0.5
刃数
2枚
先端角(°)
118
首下長(mm)
0.7
ねじれ角(°)
30