SPHINX
SPHINXの ドリル
SPHINXの ハイスドリル
SPHINXの ハイスその他ドリル
超硬マイクロドリルSPIREC
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
44058517
品番
50699-0.30
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
刃径(mm)
0.3
シャンク径(mm)
1
全長(mm)
25
溝長(mm)
1.9
刃数
2枚
先端角(°)
118
首下長(mm)
2.2
ねじれ角(°)
30