TERRAX カウンターシンクセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44058684 品番A102152RO
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
刃数3 先端角(°)(カッター)90 切刃形状3枚刃 母材HSS 有効刃径(Φmm)6.3-8.3-10.4-12.4-16.5-20.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする