カウンターシンク ロング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44058754 品番 102272
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,498円となります。
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
先端径(mm)2 シャンク径(mm)6 先端角(°)(カッター)90 全長(mm)85 対応(皿ネジ)M4 母材HSS 切刃形状その他 有効刃径(Φmm)8.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする