RUKO
RUKOの 面取り・バリ取り
RUKOの 面取りカッター
RUKOの カッター(カウンターシンク)
カウンターシンク ロング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44058797
品番
102276
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,098円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
先端径(mm)
3.2
シャンク径(mm)
10
先端角(°)
(カッター)90
全長(mm)
112
対応
(皿ネジ)M8
母材
HSS
切刃形状
その他
有効刃径(Φmm)
16.5