カウンターシンク ロング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44058806 品番 102277
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,898円となります。
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
先端径(mm)3.5 シャンク径(mm)10 先端角(°)(カッター)90 全長(mm)115 対応(皿ネジ)M10 母材HSS 切刃形状その他 有効刃径(Φmm)20.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする