ミリングドリル TIN

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44058833 品番 101201T
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,098円となります。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
刃径(mm)6 材質HSS 全長(mm)90 先端角(°)118 コーティングTiN 母材HSS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする