RUKO
RUKOの ドリル
RUKOの ハイスドリル
RUKOの ハイスその他ドリル
ミリングドリル TIN
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44058849
品番
101202T
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
刃径(mm)
8
材質
HSS
全長(mm)
90
先端角(°)
118
コーティング
TiN
母材
HSS