鉄工ドリル HSSE コバルト5%入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 44059217 品番 228030
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
ドリル径(Φmm)3 溝長(mm)33 全長(mm)61 仕様(交差)h8 材質HSSE-Co5 先端角(°)135 母材HSSE-Co5 ねじれ角(°)40 シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする