RUKO
RUKOの ドリル
RUKOの ハイスドリル
RUKOの ハイスストレートシャンク
鉄工ドリル HSSE コバルト5%入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
ドリル径(Φmm)
5.5
注文コード
44059269
品番
228055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
ドリル径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
5.5
溝長(mm)
57
全長(mm)
93
仕様
(交差)h8
材質
HSSE-Co5
先端角(°)
135
母材
HSSE-Co5
ねじれ角(°)
40
シャンク形状
ストレートシャンク