鉄工ドリル HSSE コバルト5%入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) ドリル径(Φmm)8.5 注文コード44059323 品番228085
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,500
この商品はドリル径など25種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)8.5 溝長(mm)75 全長(mm)117 仕様(交差)h8 材質HSSE-Co5 先端角(°)135 母材HSSE-Co5 ねじれ角(°)40 シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする