※使用例
WATTELEZ
WATTELEZの 安全保護テープ
WATTELEZの すべり止めテープ
駐車場用しろテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
44059515
品番
81.18.20BLANC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,500
色
ホワイト
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
1.6
基材
ポリウレタン
使用場所
屋外用