KUNY'S(クニーズ)
KUNY'S(クニーズ)の 物品棚/収納用品
KUNY'S(クニーズ)の ツールボックス/ツールバッグ
KUNY'S(クニーズ)の 帆布製
ツールバッグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44060023
品番
SW-1528
参考基準価格(税別)
¥25,030
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
278×254×483
付属品
パッド入りキャリングハンドル、調節式ショルダーストラップ、テープ用ストラップ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
278×254×483
ポケット数
23個
外寸法・幅(mm)
278
外寸法・高さ(mm)
483
外寸法・奥行(mm)
254