HEIKO
HEIKOの 店舗運営用品
HEIKOの キャッシャー/レジ・会計用品
HEIKOの 会計票
お会計票
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5冊)
タイプ
単式
行数
12
仕様
内税・単式100枚×12行
注文コード
44060514
品番
ME-01T
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・行数・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
喫茶店やうどん・お蕎麦屋におススメです
仕様
内税・単式100枚×12行
材質
上質紙
タイプ
単式
寸法(幅W×高さH)(mm)
70×150
行数
12