HEIKO
HEIKOの 店舗運営用品
HEIKOの キャッシャー/レジ・会計用品
HEIKOの 会計票
お会計票
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5冊)
タイプ
単式
行数
15
仕様
内税・単式100枚15行
注文コード
44060530
品番
ME-03T
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・行数・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
焼肉店・串屋・ろばた焼店など
仕様
内税・単式100枚15行
材質
上質紙
タイプ
単式
寸法(幅W×高さH)(mm)
75×177
行数
15