HEIKO
HEIKOの 店舗運営用品
HEIKOの キャッシャー/レジ・会計用品
HEIKOの 会計票
お会計票
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5冊)
タイプ
複写式
行数
10
仕様
外税・2枚複写50組10行※1枚目はミシン目付き(10本)
注文コード
44060566
品番
ME-20BT
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・行数・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
居酒屋・中華料理店・焼き肉店など、追加注文の多いお店におススメです
仕様
外税・2枚複写50組10行※1枚目はミシン目付き(10本)
材質
ノーカーボン紙
タイプ
複写式
寸法(幅W×高さH)(mm)
85×210
行数
10