HEIKO
HEIKOの 店舗運営用品
HEIKOの キャッシャー/レジ・会計用品
HEIKOの 会計票
お会計票
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5冊)
タイプ
複写式
行数
9
仕様
税額欄なし・2枚複写50組9行※ミシン目なし
注文コード
44060600
品番
ME-60T
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・行数・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
掛売・出前にお使いいただける複写式のお会計票
仕様
税額欄なし・2枚複写50組9行※ミシン目なし
材質
ノーカーボン紙
タイプ
複写式
寸法(幅W×高さH)(mm)
75×145
行数
9