RENNSTEIG(レンシュタイグ)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の 電設工事関連
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ストリッパー
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ストリッパー関連品
クリンピングダイス [BNCコネクタ]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
(クリンプ)5.4/6.48/1.72
注文コード
44060836
品番
624 100 3 0
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
(クリンプ)5.4/6.48/1.72
質量(g)
40
能力
RG58/59・RG62/71
型番
(本体)624 000 3、624 000 6
径(mm)
(スリーブ)6.4/7.6/2.1
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表