RENNSTEIG(レンシュタイグ)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の 電設工事関連
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ストリッパー
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ストリッパー関連品
クリンピングダイス [BNCコネクタ]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
(クリンプ)3.25/4.52/5.4/1.72/1.07/0.72
注文コード
44060845
品番
624 159 3 0
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
(クリンプ)3.25/4.52/5.4/1.72/1.07/0.72
質量(g)
40
能力
RG58/RG174/RG316/RG188
型番
(本体)624 000 3、624 000 6
径(mm)
(スリーブ)3.9/5.4/6.4/2.1/1.3/0.95
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表