大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
7マーク六角ボルト 半ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44060931
品番
M6×80
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
80
ねじピッチ
0.75
種別
半ねじ
色
黒
寸法H(mm)
-
寸法S(mm)
-
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角