曜日別特売
50×25 布テープE SWAN 44061449

50×25 布テープE SWAN 44061449
50×25 布テープE SWAN 44061449
50×25 布テープE SWAN 44061449

布テープE

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード44061449品番50×25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

エコノミータイプの布テープです。紙管に古紙を使用し、包装フィルムにバイオマスインキを使用しています。「

クラフトテープ幅(mm)50基材スフテープ長さ(m)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途: 段ボール梱包等
サービス業

一般的な布テープです。紙テープより布テープの方が使いやすいんですよね…。

対象商品 : 44061449
2024-02-02
用途: 宅急便の梱包 室内の小さなゴミ収集
サービス業

容量たっぷりで惜しげなくつかえます。
手で切っていますが非力なためか、切ったときにテープの縁に糸屑が出ることあり。それがちょっと残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする