RENNSTEIG(レンシュタイグ)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の 電設工事関連
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ストリッパー
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ストリッパー関連品
太線ストリッパーセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
AWG
2
注文コード
44061484
品番
708 237 3
参考基準価格(税別)
¥40,100
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
AWG
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
AWG
2
仕様
(標準付属替刃)708 237 3 0
全長(mm)
220
質量(g)
425
能力(Φmm)
(ストリッピング)7.8
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表