RENNSTEIG(レンシュタイグ)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ヘラ/盛板/コテ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の スクレーパー
超硬フラットスクレーパー替刃
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44061563
品番
465 025 0 0 UES
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質(刃)
超硬
仕様
465 025 0 UES用替刃
厚さ(mm)
(ブレード)5
質量(g)
565
ブレード長さ(mm)
330
ブレード幅(mm)
25