超硬フラットスクレーパー替刃

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44061579 品番 465 030 0 0 UES
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質(刃)超硬 仕様465 030 0 UES用替刃 厚さ(mm)(ブレード)5 質量(g)630 ブレード長さ(mm)330 ブレード幅(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする