HEIKO
HEIKOの 包装紙・防錆紙
HEIKOの クラフト紙
クラフト紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
44061634
品番
ハトロン判<75>5 A4サイズ
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
小物のラッピングやPOP用紙としてなど、使い勝手のよいA4サイズのクラフト紙です。
材質
未晒クラフト紙70g
長さ(mm)
297
幅(mm)
210
色
クラフト
サイズ
A4