JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着スリーブ
JST(日本圧着端子製造)の B型(突合せ用)圧着スリーブ
ビニル絶縁付突き合わせ形接続子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
44061704
品番
FVC-5.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
適合工具
手動:YNT-1210S
空気圧式:YA-4/YAT-4A/YAD-4A
油圧式:BCT-0514
規格
UL listed E42024
CSA LR20812
標準色
黄
寸法D(Φmm)
6.8
寸法l(mm)
15.0
全長(mm)
26.7
仕様
F形
種類
絶縁付圧着スリーブ
材質(絶縁体)
塩ビ
材質(端子)
無酸素銅
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63〜6.64
スリーブ形状
突き合せ用
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表