JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着スリーブ
JST(日本圧着端子製造)の B型(突合せ用)圧着スリーブ
ビニル絶縁付突き合わせ形接続子
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1袋(250個)
注文コード
44061720
品番
FNP-5.5 キ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
適合工具
手動:YNT-1210S
空気圧式:YAT-4A YAD-4A YA4
油圧式: BCT-0514
規格
UL listed E42024
CSA LR20812
標準色
黄
寸法D(Φmm)
6.8
寸法l(mm)
8.5
全長(mm)
8.5
種類
絶縁付圧着スリーブ
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63〜6.64
スリーブ形状
突き合せ用
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表