JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の 閉端接続子
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子
(1件のレビュー)
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44061738
品番
5.5-SD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
寸法d(Φmm)
3.5
寸法B(Φmm)
7.35
寸法F(mm)
8.0
寸法E(mm)
8.5
寸法D(Φmm)
9.4
全長(mm)
17.8
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
閉端接続子
材質(絶縁体)
ナイロン(UL94V-2)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.0〜5.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表