JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着スリーブ
JST(日本圧着端子製造)の B型(突合せ用)圧着スリーブ
ナイロン絶縁付突き合わせ形接続子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個×2セット)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04〜2.63
スリーブ形状
突き合せ用
注文コード
44061747
品番
NC-2アオ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電線抱合範囲・スリーブ形状・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04〜2.63
種類
絶縁付圧着スリーブ
全長(mm)
22.7
外径(Φmm)
3.9
スリーブ形状
突き合せ用
寸法l(mm)
15.0
標準色
青
注意
※ナイロンは吸湿性がありますので保管等にご注意ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表