肩ベルト付きチェアベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプネイビー 注文コード44062018 品番NR681
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はタイプ3種類から選べます 他の種類を見る

肩ベルト付きでしっかりホールド「肩ベルト付きチェアベルト」
・肩ベルト付きで前のめりになるのを防ぐ
・大人用のイスしかない場所でもしっかりホールド
・ママのおひざにつけておすわりベルトにもできる
・イス用バックル3点とショルダーベルトを留めるだけの簡単装着
・ポリエステル素材で汚れても拭き取れてお手入れ簡単
・色分けされてわかりやすいイス用のサイドベルトとサポートベルト
※色分けされたベルトは現役ママの意見から生まれました。
対象年齢:腰がしっかりすわった約7ヶ月〜2歳半ぐらいまで使用可能
製品サイズ(約)
体(展開時):長さ485mm、股下幅165mm
ショルダーベルト:最大460mm
サポートベルト:最大1,405mm
サイドベルト:最大210mm
※ショルダーベルト、サポートベルト、サイドベルトのサイズはバックルの長さ含む
素材
本体:ポリエステルオックスフォード生地ベルト:ポリエステル
バックル:ポリアセタール
お手入れ方法
●お洗濯には中性洗剤を利用し、洗濯ネットに入れて「弱」や「手洗い」などで洗濯してください。
●漂白剤や乾燥機などのご使用はおやめください。
●蛍光剤入りの洗剤は移染の恐れがありますので、ご使用はおやめください。
●色落ちする事がありますので、他のものと一緒に洗うのはおやめください。また、つけ置き洗いも色落ちする原因になりますので、おやめください。
※現在の染色技術では、汗や摩擦による多少の脱色や移色は避けられませんので、予めご了承ください。特に濃色の場合は、十分にご注意ください。

用途
1.サポートベルトをイスの背もたれや大人のウエスト部分に回し、バックルを留めてゆるみのないように調整します。
2.椅子にお子様を座らせ、両脇のサイドベルト、両肩のショルダーベルトのバックルを留め、お子様の体系に合わせて調整します。
タイプネイビー
注意
当製品はひとりでお座りができるお子様用の簡易補助具です。ひとりでお座りができないお子様には使用しないでください。
ご使用前に各部の調整器具が確実に留められていることをご確認ください。
ご使用時はお子様から目を離さず、ベルトがしっかりと固定されているか必ずご確認のうえ、ご使用ください。
お座りができないお子様にはご使用頂けません。
背もたれのない椅子にはご使用頂けません。
大人のひざの上で装着する際は、必ず座った状態で行ってください。お子様を乗せたままで立ち上がったり、前かがみなど無理な体勢でのご使用は絶対におやめください。
この製品のベルトは長くなっており窒息や怪我の恐れがございますので、お子様が引っ張ったり、振り回したり、首に巻き付けるなどしないよう十分にご注意ください。
この製品は予告なしに仕様が変わる場合がございますので、ご了承ください。
※モニターの発色により実物と異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする