マグネットカーテンL

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) タイプUVカット 注文コード44062088 品番NR667
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

紫外線防止に「マグネットカーテン 2枚入り Lサイズ(UVカット・メッシュ)」
・ワイドな85cm幅カーテン2枚入り!
・ミニバンなど窓が大きめの車に最適!
・マグネットでパチっとつけ外し簡単
・使わない時はコンパクトに収納
【マグネットUVカットカーテン 2枚入り Lサイズ】
・紫外線対策、日差し除け、目隠しに最適
・日差しをしっかりカット
・授乳時の目隠しに
・UVカット99%
【マグネットメッシュカーテン 2枚入り Lサイズ】
・日差しやわらげお肌を保護
・メッシュ生地なのにUVカット率約85%
・外の景色も楽しめる
<br<>セット内容
(1)カーテン×2枚 (2)マグネット×4個(内蔵)

用途
窓枠上部の金属部分にマグネットで取り付けます。4箇所のマグネット全てをしっかりと取り付けてください。
通常のヒンジ式ドアの場合、ドアを開けた状態で取り付けます。ドア側に取り付けれない場合はボディ側に取り付けてください。ドアを閉める際に本製品の挟み込みにご注意ください。
スライド式ドアの場合は、ドアを閉めた状態で上部の金属部分に取り付けてください。ドアを開閉する際は必ず本製品をはずしてください。
タイプUVカット 製品サイズ(mm)(1枚/約)横85×縦52 素材本体:ポリエステル
注意
窓枠上部に金属部分が無い、金属部分が狭い、窓枠の無いお車には取り付けできません。お持ちのお車をご確認の上、お買い求めください。
素材の特性上、開封直後は匂いがきつく感じることがございます。気になる場合は陰干しをしていただくか風通しの良い場所に広げてしばらく放置してください。
安全運転の妨げになる場所、運転視界内、作業部分には取り付けないでください。
走行中は運転席や助手席の窓には取り付けないでください。
走行中、窓を開けての使用や、風が強くあたる場所での使用は絶対にお止めください。外れ、飛ぶもしくは破損し思わぬ大けがの危険があります。
乳幼児の近くでご使用の場合は、いたずら等充分ご注意ください。
用途以外でのご使用はおやめください。
取り付け方法に従って、正しく確実に取り付けてください。
本製品を取り付けたままの窓の開閉はおやめください。
スライドドア側でのご使用の場合、ドアの開閉時お車のボディ面に干渉する場合がございます。干渉するお車でご使用される際は、本品を脱着してご使用ください。
火気には充分にご注意ください。
紫外線などの影響により長期間使用しますと、カーテンに若干の色あせが生じることがあります。
マグネットを使用していますので電子機器などの磁力の影響を受けるものは近づけないでください。
幼児の手の届かないところに保管し、子供がいたずらしないようにご注意ください。
洗濯・ドライクリーニングはお避けください。
生産ロットにより、光沢、色合いが若干異なる場合がございます。ご了承の上、お買い求めください。
商品改良のため、仕様および外観は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
本品の注意に従わない場合や誤った取り扱いでの事故、破損等につきましては、メーカーではその責任・補償は一切負いかねます。
パッケージ開封時に、台紙などで手を傷つけないようにご注意ください。
パッケージに記載のイラスト・図・写真はイメージです。
※モニターの発色により実物と異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-30
用途:
日よけ
呉東機工株式会社 様

他社のを購入したのですがマグネットの数は多いのですがサイズが小さくてくっつかなかったので、こちらの商品を購入してみたところマグネットの数は少ないのですが大きくてうちの車にはくっついてくれました!

対象商品:
44062097
2023-10-28
用途:
メッシュはよかったが西日に負けてる
その他業種

磁石が少し弱いかな、もうそこ詞強くてもいいかも

阿多は網戸だと窓と赤さなるので好き、間がないので感がウェル

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする