大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
8マーク小型六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M14
注文コード
44062112
品番
M14×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M14
材質
鉄
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目