大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
8マーク小型六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
44062137
品番
M14×30
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目