タイムケミカル
タイムケミカルの 溶接ケミカル
タイムケミカルの スパッタ付着防止剤
タイムケミカルの トーチ用
トーチ専用スパッタ付着防止剤 NEWノズルクリーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(18kg)
注文コード
44062516
品番
#100(18KG)
参考基準価格(税別)
¥65,900
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
1回の浸漬で、実働約30分の防止効果を保持。
持ち運びに便利。
適合機種
炭酸ガス溶接、 半自動
主成分
石油系グリース
比重
0.9
外観
無色ペースト
臭気
極微臭
仕様
【浸漬又は噴霧時間】1〜2 秒、【対応アンペア】低〜中
タイプ
ペースト状の標準タイプ
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応