※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。メーカーの流通在庫により、缶の色が順次水色から濃い青色に変更となります。)
タイムケミカル
タイムケミカルの 溶接ケミカル
タイムケミカルの スパッタ付着防止剤
タイムケミカルの トーチ用
トーチ専用スパッタ付着防止剤 NEWノズルクリーン
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(300g)
注文コード
44062534
品番
#100(300G)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
1回の浸漬で、実働約30分の防止効果を保持。
持ち運びに便利。
適合機種
炭酸ガス溶接、 半自動
主成分
石油系グリース
比重
0.9
外観
無色ペースト
臭気
極微臭
仕様
【浸漬又は噴霧時間】1〜2 秒、【対応アンペア】低〜中
タイプ
ペースト状の標準タイプ
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.57MB)